曜日別特売

手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」

手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」 - サンコー[日用品]手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」 - サンコー[日用品]手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」 - サンコー[日用品]手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」 - サンコー[日用品]

電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。
脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。
子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。
そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です!
自分で動かすので強弱の調整は自分次第。
弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます!
いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ!
分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。
そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品!
びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330質量(g)3800付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180容量(L)最大脱水:5.9ホース内径(Φmm)30ホース長さ(mm)850内容量1個
注意
※操作ハンドルを強く引っ張りすぎると破損する場合があります。
※不安定な場所で使用しないでください。
※操作中や片付け時水がこぼれる可能性があります。濡れてもいい場所で作業を行ってください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※分解しないでください。
※本製品をご利用において生じる事故や荷物破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。
※異常を感じたらご使用をやめてカスタマーサポートまでご連絡ください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。
※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。
※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210048S-MDD21W
8,164
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥680/税込¥748
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする