ベビーフットイージーパック30分(S)_V6

ベビーフットイージーパック30分(S)_V6 - リベルタ

やすりや軽石で削るケアは、自分で行うと加減がわからず肌を傷つけてしまうこともあります。ベビーフットはフットパックに足を浸して洗い流すだけの簡単ケア。
角質柔軟成分を配合したジェルが、古い角質層に浸透して、やわらげます。また、17種類の植物エキスが乾燥しやすい足裏を保湿してしっとりすべすべに。
足全体をローションに浸すので、なかなかケアしきれない指と指の間や、爪の周りの角質など削るケアでは難しい細かい部分の角質まで簡単に柔軟ケア。
お客様の声から、試行錯誤を重ね、浸す時間を30分に短縮した時短タイプ。リピーターの方や、時短でサクッとケアしたい方におすすめ。また、子育てやお仕事で忙しい方にも気軽にご使用いただけます。

使用方法
ご使用の48時間前にパッチテストを実施してください。
お風呂上がり等、足を清潔にした状態でフットパックを点線に沿ってハサミで開封し、履いてください。
フットパックが脱げないように付属の固定テープでお肌に密着するよう調整し、そのまま30分/60分を目安に待ちます。歩く際はフットパックが破れたり、転倒しないよう十分にお気をつけください。
使用から約30分/約60分経過したら、フットパックを脱いで足についたジェルを石けんなどでよく洗い流してください。
サイズS適応寸法(cm)24セット内容フットパック×1足、固定テープ、パッチテスト用ジェル(1ml)成分水、エタノール、イソプロパノール、グリコール酸、乳酸、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、グリセリン、水酸化K、グルコース、BG、アルギニン、フェノキシエタノール、ヒドロキシエチルセルロース、PEG-60水添ヒマシ油、サリチル酸、クエン酸、リンゴ酸、o-シメン-5-オール、グリチルリチン酸2K、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果皮油、レモングラス油、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、サボンソウ葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、セージ葉エキス、レモン果実エキス、クレマティス葉エキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、スギナエキス、ヒバマタエキス、チャバエキス、カミツレ花エキス、ドクダミエキス、香料香りさわやかで清潔感を感じるマンダリンオレンジの香り再生紙使用マーク適合内容量1個(35mL×2個)
注意
※ご使用前に必ず取扱説明書をよく読み、手順に従ってご使用ください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
※お肌に合わない場合はご使用をおやめください。
※極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。
※中身のジェルは植物成分配合のため変色する場合がございますが、品質には問題ございません。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
※火気類の近くではご使用にならないでください。
※生理前・生理中・妊娠中・授乳中はホルモンバランスが崩れやすくお肌が敏感になっている時期ですので本製品のご使用の際は充分にご注意ください。 また、ご使用になる際は必ずパッチテストを行ってください。
※ペディキュア(ジェルネイルなどを含む)は変色や剥がれる可能性がありますので、必ず落としてから使用してください。
※効果の有無にかかわらず、2回目以降ご使用になる場合は、最低でも1ヶ月以上期間をあけてからご使用ください。
※ご使用中または使用したお肌に直射日光が当たって、発疹・赤み・腫れ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常が現れた場合は速やかにご使用を中止し、専門医等にご相談されることをおすすめいたします。
※素肌にキズ・湿疹・腫れ物等お肌に異常がある場合はご使用にならないでください。
※本製品は、たこ・うおのめの治療薬としてはご使用いただけません。
※足以外の部位にはご使用にならないでください。
※ご使用後は、長時間にわたって直射日光や紫外線に当たったり、激しい運動はお控えください。
※お肌を痛める原因となりますので、角質を無理にはがすのはおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752100932013503
1,600
1,760(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする