与板利器工業
河清 槌目入共柄彫刻小道具 龍
手造りの技がはえる厳選された逸品です。
卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。
使用頻度が高い形状とサイズを選んだ7本組のセット品です。
用途
版画、彫刻。
刃幅(mm)
丸:9、平:12、イスカ:9、生反:12、三角:7.5、丸曲:12、平曲:9
セット内容
丸9mm、平12mm、イスカ9mm、生反12mm、三角7.5mm、丸曲12mm、平曲9mm
材質
刃部:安来鋼白紙 柄:共柄
内容量
1セット(7本)
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75210775
7ホンクミ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください