曜日別特売

YRK ステンピンセット

YRK ステンピンセット - 与板利器工業YRK ステンピンセット - 与板利器工業

精密作業の必需品、高精度ピンセットです。
精密作業の必需品です。
家庭用衛生用品として、各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。
微小なパーツ類をつかむことができます。
先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。

用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状先曲材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※先端部は鋭利になっていますので取扱いに注意して下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211037125mm No.126
228
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする