曜日別特売

YRK ステンピンセット 先曲

YRK ステンピンセット 先曲 - 与板利器工業YRK ステンピンセット 先曲 - 与板利器工業

精密作業の必需品、高精度ピンセットです。
精密作業の必需品です。
各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。
ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。

用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲内容量1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211107300mm No.140
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする