曜日別特売

CRAFT HOUSE 肥後守 青紙

CRAFT HOUSE 肥後守 青紙 - 与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守 青紙 - 与板利器工業

最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。
安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。
硬度が高く、粘り強さもあります。
耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。
切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。

用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)安来鋼青紙材質(柄部)スチールクロームメッキ内容量1個
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211229No.32202
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする