曜日別特売

由弘 小道具のみ

由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業由弘 小道具のみ - 与板利器工業
(1件のレビュー)

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。

用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃型
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211439平6mm平型6
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211448平9mm平型9
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211457平12mm平型12
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211466平15mm平型15
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211475平24mm平型24
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211484丸6mm丸型6
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211493丸9mm丸型9
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211509丸15mm丸型15
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211518丸24mm丸型24
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211527丸スクイ9mm丸スクイ9
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211536丸スクイ15mm丸スクイ15
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211545キワ9mmキワ9
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75211554三角6mm三角型6
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211439
2022-03-14
用途: 刻字
医療・福祉・介護関連業

研ぎの状態が良くなかったです。使えませんでした。研ぎ直してもらいましたが、今一つです。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする