HANDS CRAFT EXシャフト

HANDS CRAFT EXシャフト - 与板利器工業HANDS CRAFT EXシャフト - 与板利器工業
(1件のレビュー)

手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。
コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。
300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。

用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品内容量1個
注意
※ラチェット式ドライバー、コンパクト充電ドライバー以外では使用しないでください。
※電気の流れている物には使用しないでください。
※コンパクト充電ドライバーで使用する際は、回転方向にシャフトがねじれることがあります。
※しっかり握ってから作業を開始してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211956FX-12樹脂部:ポリエチレン金属部:ミドルカーボン鋼
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75211956
2024-01-14
用途: 機械メンテ
卸売・小売業

某通販大手サイトでは類似品が300円くらいで販売されているものもありますが、クオリティが違うようにら感じます。付属ビットが抜けにくくボールド感が良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする