曜日別特売

利一 ミガキ八角玄能

利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業利一 ミガキ八角玄能 - 与板利器工業

木材などへの釘打ちに最適です。
平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。
側面で横打ちもできます。
木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。
しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。

用途木材への釘打ち。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち仕様木と鉄の二重クサビ内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※コンクリート、石などには使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212184シャクエ 185g185
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212193シャクエ 225g225
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212209シャクイチエ 300g300
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75212218シャクイチエ 375g375
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする