曜日別特売

利一 追い入れのみ

利一 追い入れのみ - 与板利器工業利一 追い入れのみ - 与板利器工業
(2件のレビュー)

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。
お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。
欠けにくく、まくれにくい、のみです。
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。
最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。
使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。

用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24内容量1本
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752123153ホンクミ
3,030
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75212315
2024-12-14
用途: 窓を自作した時に使いました
建設業・工事業

窓のガラスを入れるさんのほぞ穴を作る際に重宝しました。

対象商品 : 75212315
2024-11-04
用途: 自作窓のほぞ、ほぞ穴作業用に使っています。安くて手始めには良いです
建設業・工事業

刃がかけていないとこんなに違うことが分かりました。落とさないように気を付けて使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする