与板利器工業
利一 剥離探査棒
壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。
コンクリートなどの点検などに使用します。
タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。
用途
外壁検査用工具。
収納時寸法(mm)
約160
材質(ヘッド)
ボールヘッド:真鍮
材質(グリップ)
グリップ:ポリ塩化ビニル
材質(ハンドル)
伸縮ハンドル:ステンレス
主な用途
外壁検査用
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※周りに人や物がないか確認してからご使用ください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75212324
No.46619
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください