曜日別特売

清玄 細工刀 丸3mm

清玄 細工刀 丸3mm - 与板利器工業清玄 細工刀 丸3mm - 与板利器工業

手造りの技がはえる厳選された逸品です。
握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。
刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。
荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。
安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。

用途木彫、版画、小細工。刃型丸型材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213557マル3mm No.4
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする