CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。
石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。
ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。
替刃はL型カッター刃が使用できます。
ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。
底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。
材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
内容量1個
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
大工道具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75213593
2024-07-14
- 用途:
- 木材用
その他業種
コの字になっている切削面の内、後端部だけだが側面に木の欠けがあり直角が出ていない箇所があった。日本製のシールを付けている以上は検品体制についてもう少し精進してほしいところである。
なお、切削と面取りで刃の突き出し量は大きく異なるため注意が必要である。
仮に切削の削り量を0.1mm程に設定していた場合、面取りも頂点から同等の削り量になると当て込んで購入したのだが、そうではなく、この場合、面取りは頂点から3㎜(!)ほどの位置になるためうっかりそのまま使うと大きな切り込み傷がつくことになる。
切削の削り面と面取りの頂点部分を同じ高さに合わせる形にすればこの不満点が解消されるため、今後の改善を期待することろである。
切削で設定した削り量のまま面取りに移行するという当初予想していた使い心地にはならかったが、カンナを別々に持つよりもスペースの節約になるため良しとする。