与板利器工業
CRAFT HOUSE 肥後守 本割込
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。
切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。
切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
用途
アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。
材質
刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ
材質(刃)
炭素工具鋼(SK-5)
材質(柄部)
スチールクロームメッキ
内容量
1個
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213645
ダイ No.51977
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75213654
トクダイ No.51978
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください