与板利器工業
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。
精密作業の必需品です。
微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。
直と先曲の2本組です。
用途
各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。
先端形状
直、先曲
材質
ステンレス(SUS410)
セット内容
直125mm・先曲125mm
全長(mm)
125
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213715
No.2
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください