曜日別特売

Yoita 鞘入鋸

Yoita 鞘入鋸 - 与板利器工業Yoita 鞘入鋸 - 与板利器工業

持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。
生木の剪定、木材の切断に適しています。

用途生木の剪定、木材の切断。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮刃渡り(mm)210内容量1本
注意
※金属は切れませんのでご使用にならないで下さい。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213749210mm
1,780
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする