曜日別特売

Yoita ウッドチゼルロングショート

Yoita ウッドチゼルロングショート - 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート - 与板利器工業

お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。
叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
柄が短いので扱いやすいのみです。

用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24内容量1本
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※刃物ですので、ご使用・取扱いには充分ご注意ください。
※金属には使用しないで下さい。
※使用後、汚れを拭き取ってから刃物油を塗布していただくとより長持ちします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752138553PC
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする