与板利器工業
ホームツール 組立家具用ドライバーセット
ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。
PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。
用途
ネジ締め・緩め作業。
セット内容
+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3
商品構成
セット品
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※小さなお子さまが誤って飲み込む危険があります。
※使用中は十分注意をはらい、使用後はお手入れをして、お子さまの手の届かない場所に保管してください。
※ネジのサイズを確かめてからご使用ください。
※本締めでのご使用はできません。
※ネジ溝に完全に差し込まれていない状態や、ネジに対して斜めの状態、ネジ等がサビ等により固着している場合はご使用をおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75213925
No.58468
プラス、マイナス、ポジドライブ
ポリプロピレン
クロムバナジウム鋼
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください