曜日別特売

YRK L型アダプター

YRK L型アダプター - 与板利器工業YRK L型アダプター - 与板利器工業
(1件のレビュー)

電動工具に取り付けて角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業ができます。
ビットを収納可能な固定ハンドルと+2×45mmの両頭ビット付きです。
コーススレッド全長40mmまで使用可能です。

用途角・際や狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業。仕様インパクトドライバー対応普及型・ロック式ホルダー採用・固定ハンドル(ビット収納型)商品構成セット品ビット+1・+2専用、両頭:+2×45内容量1個
注意
※ボックスビット・ホールソーは使用できません。
※高トルクを必要とするボルトの締め付けやホールソーの使用などは、本体破損の原因となりますので、使用しないでください。
※過度な力で使用しないでください。
※能力以上の使用は事故やケガ、本体故障の原因となります。
※本製品の改造は危険ですのでおこなわないでください。
※先端工具(ドライバービットなど)の取付、交換は動力源のスイッチを切ってからおこなってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
材質(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75213959YRK-520プラスハンドル:ポリプロピレンビット:クロムバナジウム鋼
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75213959
2023-07-10
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

リピート購入です。電ドラが入らない箇所の作業には欠かせない工具
比較的コンパクトで手で支え易く気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする