与板利器工業
ホームツール 特殊精密ドライバー3本組
各種精密機器のネジ回し作業にあると便利なドライバーセットです。
通信機器などのネジ回しに最適です。
コンピューター、ゲーム機、カメラ、時計等の精密機器にも使用できます。
用途
ネジ締め・緩め作業。
材質(グリップ)
ハンドル柄部:ABS樹脂
セット内容
+00・+000・Y型1.8・Y型2.6・P2(0.8mm)・P5(1.2mm)
材質(軸)
ビット:炭素工具鋼
商品構成
セット品
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※専用特殊ネジは、一般の方が触れてはいけない場所にある場合が多くありますので、本品使用の際は必ず製品メーカーに確認していただき、許可を得た上で正しくご使用ください。
※非絶縁工具ですので通電しているものには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214004
No.59940
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください