3P トラスねじバイスレンチ付

3P トラスねじバイスレンチ付 - スリーピークス3P トラスねじバイスレンチ付 - スリーピークス3P トラスねじバイスレンチ付 - スリーピークス3P トラスねじバイスレンチ付 - スリーピークス

ドライバーで外せなくなったねじの取り外しに便利です。
トラスねじにも対応した新設計の溝を採用しました。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかめます。
3ケ所のくわえ部で、様々な形や大きさのネジに対応します。
口幅調整ねじには六角穴付ねじを使用し、ロック後に増し締めができる六角棒レンチが付いています。

用途外せなくなったねじの取り外し。ねじ(mm)六角:3~13材質炭素鋼(S58C) 硬度(HRC):54~60mm内容量1個
注意
※最大値についてはあくまでくわえる事ができるであり、回す事を保証するものではございません。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小範囲(mm)
範囲(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214153DS-130T 130mm【くわえる事ができる】先端くわえ部2.5・横くわえ部2.5【くわえる事ができる最大】先端くわえ部25・横くわえ部21トランス:M2~M4、なべ:M1.6~M6
2,880
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75214169DS-200T 200mm【くわえる事ができる】先端くわえ部2.5・横くわえ部3.5【くわえる事ができる最大】先端くわえ部35・横くわえ部30トランス:M2~M5、なべ:M1.6~M8
3,780
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする