曜日別特売

翔 替刃式のみ

翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業翔 替刃式のみ - 与板利器工業

刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。
替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。
止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。
交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。
切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。

用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄内容量1本
注意
※刃物ですので使用には十分注意して使用ください。
※用途以外に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※木材以外に使用しないで下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
適合替刃
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752142149mm9KH-9KE-01(小)
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
7521422312mm12KH-12KE-01(小)
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
7521423915mm15KH-15KE-01(小)
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
7521424818mm18KH-18KE-02(中)
2,450
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
7521425724mm24KH-24KE-02(中)
2,480
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
7521426630mm30KH-30KE-03(大)
2,580
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
7521427536mm36KH-36KE-03(大)
2,680
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする