AIRREX(アネスト岩田)
サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
小形ブラストガン、照明付
用途
錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。
最高使用圧力(MPa)
0.7
内寸法(mm)
奥行470×580×280
本体質量(kg)
18
空気消費量(L/min)
70~140
ノズル口径(Φmm)
3.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
500×660×510
ホッパー容量(g)
6000~10000
付属品
ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
内容量
1台
注意
※研磨剤を吸い込んだり、体内に入ると健康を害する恐れがありますので、作業中は保護メガネ、防塵マスク、手袋を着用してください。
※作業場の近くに、ガソリンなどの可燃性のものは置かないでください。
※ご使用の際は、蓋を必ず閉めてください。
※研磨剤は別売です。
※推奨コンプレッサは1馬力以上です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75214616
CHB-600B
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください