曜日別特売

スーパーネイラHN-75N4

スーパーネイラHN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラHN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

スーパーネイラ刷新。
圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。
新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。
手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。
風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。

用途釘打作業。ネイル装填本数150・200・250・300使用空気圧力(MPa)1.2~2.3寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324質量(kg)2.7使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ、油さし装備品コンタクトトップ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75214643HN-75N4(D)-G
136,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
75214659HN-75N4(D)-R
136,700
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする