曜日別特売

ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型

ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 - 鶴見製作所ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 - 鶴見製作所ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 - 鶴見製作所ジェットバキューマー(乾湿両用掃除機) JV型 - 鶴見製作所

液体から粉体まで、強力に吸引回収する、乾湿両用吸引タイプの業務用掃除機です。

用途建設現場の床面清掃用。各種工場の清掃用。水や非可燃製油などの吸引。フロアの<たまり水>の吸引。タンク容量(L)26~60吸込口径(Φmm)32・38出力(kW)1最大真空圧(kPa)22.15~30{2260~3061mmAq}内容量1台
関連資料:(0.96MB)
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75210127JV-5S2単相100
281,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75210136JV-20S3-1単相100
395,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75210145JV-W301S単相100
535,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75210154JV-W301J単相200
580,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75210118JV-11S単相100
231,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥6,000~/税込¥6,600~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする