曜日別特売

マルチコネクタアウター型3

マルチコネクタアウター型3 - SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型3 - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)

90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。
レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。

材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215009GFJ-000C
オープン
311
342(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215009
2022-09-13
用途: サンシェード取付枠に使用

商品は頑丈で良いと思う。他の部品はくどいぐらい個別包装してあるのにこれはそのまま大きな袋に一緒に入っているだけ。部品に直接ラベルも貼ってあり一つ一つ剥がす必要もある。この差は何でしょう。

対象商品 : 75215009
2022-05-24
用途: グリーンフレームパイプの組立て
自動車・二輪車・自転車関連業

以前購入した物はナットが別体でしたが今回はマイナーチェンジしたのか一体成型になっていました。ナットが見えなくなったので見た目もすっきりしています。多分締め付け強度も上がっているのでは無いでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする