マルチコネクタインナー型3

マルチコネクタインナー型3 - SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3 - SUS(エスユーエス)
(2件のレビュー)

フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。
見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。
GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。

材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215018GFJ-200C
オープン
358
394(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215018
2023-04-19
用途: SUSフレームパイプの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

アウター型は何度も使用したのですがインナー型は初めて使いました。パイプとの段差が出来ないので仕上がりは綺麗ですが、コネクター間が長目のパイプになると固定強度がやや劣る事が分かり今後の参考になりました。(後でメーカーのカタログを見たところ強度データー欄に
ちゃんと載っていました)

1が参考にしています
対象商品 : 75215018
2023-06-01
用途: 台車等の製作
株式会社東平商会製造業

シンプルな構造でとても使い易いのですが、パイプフレームの横方向剛性は今一歩という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする