KAZEN
レディスニットシャツ(チュニック) KZN233
Aラインのシルエットがスタイリッシュ。
チュニック丈で体型もカバー。
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75288098
KZN233-12
イエローグリーン×ネイビー
S
68
92
36
23
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288107
KZN233-12
イエローグリーン×ネイビー
M
70
96
37
24
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288116
KZN233-12
イエローグリーン×ネイビー
L
72
102
39
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288125
KZN233-12
イエローグリーン×ネイビー
LL
74
108
41
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288134
KZN233-12
イエローグリーン×ネイビー
3L
74
114
43
26
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288143
KZN233-13
ピンク×ネイビー
S
68
92
36
23
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288159
KZN233-13
ピンク×ネイビー
M
70
96
37
24
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288168
KZN233-13
ピンク×ネイビー
L
72
102
39
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288177
KZN233-13
ピンク×ネイビー
LL
74
108
41
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288186
KZN233-13
ピンク×ネイビー
3L
74
114
43
26
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288195
KZN233-14
オレンジ×ネイビー
S
68
92
36
23
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288204
KZN233-14
オレンジ×ネイビー
M
70
96
37
24
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288213
KZN233-14
オレンジ×ネイビー
L
72
102
39
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288229
KZN233-14
オレンジ×ネイビー
LL
74
108
41
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288238
KZN233-14
オレンジ×ネイビー
3L
74
114
43
26
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288247
KZN233-18
ネイビー×ワイン
S
68
92
36
23
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288256
KZN233-18
ネイビー×ワイン
M
70
96
37
24
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288265
KZN233-18
ネイビー×ワイン
L
72
102
39
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288274
KZN233-18
ネイビー×ワイン
LL
74
108
41
25
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
75288283
KZN233-18
ネイビー×ワイン
3L
74
114
43
26
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください