KAZEN
ニットシャツ KZN234
洗練された重ね着風デザインでさりげなく個性を主張。
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75288299
KZN234-21
ディープブルー
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288308
KZN234-21
ディープブルー
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288317
KZN234-21
ディープブルー
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288326
KZN234-21
ディープブルー
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288335
KZN234-21
ディープブルー
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288344
KZN234-21
ディープブルー
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288353
KZN234-21
ディープブルー
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288369
KZN234-26
ディープグリーン
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288378
KZN234-26
ディープグリーン
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288387
KZN234-26
ディープグリーン
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288396
KZN234-26
ディープグリーン
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288405
KZN234-26
ディープグリーン
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288414
KZN234-26
ディープグリーン
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288423
KZN234-26
ディープグリーン
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288439
KZN234-24
オレンジ
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288448
KZN234-24
オレンジ
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288457
KZN234-24
オレンジ
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288466
KZN234-24
オレンジ
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288475
KZN234-24
オレンジ
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288484
KZN234-24
オレンジ
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288493
KZN234-24
オレンジ
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288509
KZN234-18
ネイビー
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288518
KZN234-18
ネイビー
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288527
KZN234-18
ネイビー
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288536
KZN234-18
ネイビー
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288545
KZN234-18
ネイビー
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288554
KZN234-18
ネイビー
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288563
KZN234-18
ネイビー
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください