KAZEN
ニットシャツ KZN236
上品さとカジュアルさを兼ね備えたボーダー柄のクレリックシャツ。
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75288929
KZN236-11
ロイヤルブルー
SS
61
90
38
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288938
KZN236-11
ロイヤルブルー
S
63
96
40
23
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288947
KZN236-11
ロイヤルブルー
M
67
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288956
KZN236-11
ロイヤルブルー
L
70
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288965
KZN236-11
ロイヤルブルー
LL
74
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288974
KZN236-11
ロイヤルブルー
3L
74
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288983
KZN236-11
ロイヤルブルー
4L
78
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75288999
KZN236-12
シーグリーン
SS
61
90
38
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289008
KZN236-12
シーグリーン
S
63
96
40
23
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289017
KZN236-12
シーグリーン
M
67
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289026
KZN236-12
シーグリーン
L
70
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289035
KZN236-12
シーグリーン
LL
74
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289044
KZN236-12
シーグリーン
3L
74
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289053
KZN236-12
シーグリーン
4L
78
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289209
KZN236-18
ネイビー
SS
61
90
38
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289218
KZN236-18
ネイビー
S
63
96
40
23
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289227
KZN236-18
ネイビー
M
67
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289236
KZN236-18
ネイビー
L
70
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289245
KZN236-18
ネイビー
LL
74
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289254
KZN236-18
ネイビー
3L
74
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289263
KZN236-18
ネイビー
4L
78
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289069
KZN236-13
ピンク
SS
61
90
38
22
¥
4,600
取扱い終了
75289078
KZN236-13
ピンク
S
63
96
40
23
¥
4,600
取扱い終了
75289087
KZN236-13
ピンク
M
67
102
42
24
¥
4,600
取扱い終了
75289096
KZN236-13
ピンク
L
70
108
44
25
¥
4,600
取扱い終了
75289105
KZN236-13
ピンク
LL
74
114
46
26
¥
4,600
取扱い終了
75289114
KZN236-13
ピンク
3L
74
120
48
26
¥
4,600
取扱い終了
75289123
KZN236-13
ピンク
4L
78
126
50
27
¥
4,600
取扱い終了
75289139
KZN236-14
オレンジ
SS
61
90
38
22
¥
4,600
取扱い終了
75289148
KZN236-14
オレンジ
S
63
96
40
23
¥
4,600
取扱い終了
75289157
KZN236-14
オレンジ
M
67
102
42
24
¥
4,600
取扱い終了
75289166
KZN236-14
オレンジ
L
70
108
44
25
¥
4,600
取扱い終了
75289175
KZN236-14
オレンジ
LL
74
114
46
26
¥
4,600
取扱い終了
75289184
KZN236-14
オレンジ
3L
74
120
48
26
¥
4,600
取扱い終了
75289193
KZN236-14
オレンジ
4L
78
126
50
27
¥
4,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください