KAZEN
ニットシャツ KZN238
ボタンダウンの「クレリックカラー」が爽やかな印象。
生地
ライトニット
混率(%)
ポリエステル100
機能
工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ
仕様
吸汗・速乾加工
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75289279
KZN238-1
アクア
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289288
KZN238-1
アクア
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289297
KZN238-1
アクア
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289306
KZN238-1
アクア
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289315
KZN238-1
アクア
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289324
KZN238-1
アクア
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289333
KZN238-1
アクア
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289349
KZN238-2
ミントグリーン
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289358
KZN238-2
ミントグリーン
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289367
KZN238-2
ミントグリーン
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289376
KZN238-2
ミントグリーン
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289385
KZN238-2
ミントグリーン
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289394
KZN238-2
ミントグリーン
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289403
KZN238-2
ミントグリーン
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289419
KZN238-4
アプリコット
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289428
KZN238-4
アプリコット
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289437
KZN238-4
アプリコット
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289446
KZN238-4
アプリコット
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289455
KZN238-4
アプリコット
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289464
KZN238-4
アプリコット
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289473
KZN238-4
アプリコット
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289507
KZN238-18
ネイビー
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289516
KZN238-18
ネイビー
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289525
KZN238-18
ネイビー
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289534
KZN238-18
ネイビー
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289543
KZN238-18
ネイビー
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289559
KZN238-18
ネイビー
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289568
KZN238-18
ネイビー
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289577
KZN238-7
ラベンダー
SS
62
88
38
20
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289586
KZN238-7
ラベンダー
S
64
94
40
22
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289595
KZN238-7
ラベンダー
M
70
102
42
24
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289604
KZN238-7
ラベンダー
L
73
108
44
25
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289613
KZN238-7
ラベンダー
LL
76
114
46
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289629
KZN238-7
ラベンダー
3L
76
120
48
26
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
75289638
KZN238-7
ラベンダー
4L
79
126
50
27
¥
5,100
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください