曜日別特売

レディスニットシャツ KZN239

レディスニットシャツ KZN239 - KAZEN

パステルカラーの優しい色味。
パフスリーブやシルエットで体型もカバー。

生地ライトニット混率(%)ポリエステル100機能工業洗濯可、吸汗性、ストレッチ内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75289647KZN239-1アクアS62913522
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289656KZN239-1アクアM64953623
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289665KZN239-1アクアL661013824
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289674KZN239-1アクアLL681074024
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289683KZN239-1アクア3L701134225
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289699KZN239-2ミントグリーンS62913522
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289708KZN239-2ミントグリーンM64953623
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289717KZN239-2ミントグリーンL661013824
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289726KZN239-2ミントグリーンLL681074024
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289735KZN239-2ミントグリーン3L701134225
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289744KZN239-4アプリコットS62913522
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289753KZN239-4アプリコットM64953623
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289769KZN239-4アプリコットL661013824
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289778KZN239-4アプリコットLL681074024
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289787KZN239-4アプリコット3L701134225
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289796KZN239-18ネイビーS62913522
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289805KZN239-18ネイビーM64953623
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289814KZN239-18ネイビーL661013824
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289823KZN239-18ネイビーLL681074024
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289839KZN239-18ネイビー3L701134225
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289848KZN239-3ローズS62913522
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289857KZN239-3ローズM64953623
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289866KZN239-3ローズL661013824
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289875KZN239-3ローズLL681074024
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289884KZN239-3ローズ3L701134225
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289893KZN239-7ラベンダーS62913522
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289909KZN239-7ラベンダーM64953623
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289918KZN239-7ラベンダーL661013824
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289927KZN239-7ラベンダーLL681074024
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
75289936KZN239-7ラベンダー3L701134225
5,300
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする