KAZEN
ウィンドブレーカー(男女兼用) KZN255
弱撥水性で、突然の雨にも対応!
コンパクトに持ち運べる収納ポーチ付き。
生地
ストレッチ タフタ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
右胸上部に携帯端末ポケット、両腰ポケット付、フード端ひも入り、収納ポーチ付、収納型フード付
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75289945
KZN255-15
ブラック
SS
66
108
77
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75289954
KZN255-15
ブラック
S
68
112
80
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75289963
KZN255-15
ブラック
M
70
116
83
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75289979
KZN255-15
ブラック
L
72
120
86
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
75289988
KZN255-15
ブラック
LL
74
124
89
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75289997
KZN255-15
ブラック
3L
76
128
90
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
75290006
KZN255-15
ブラック
4L
76
133
91
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75290015
KZN255-18
ネイビー
SS
66
108
77
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75290024
KZN255-18
ネイビー
S
68
112
80
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75290033
KZN255-18
ネイビー
M
70
116
83
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75290049
KZN255-18
ネイビー
L
72
120
86
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75290058
KZN255-18
ネイビー
LL
74
124
89
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75290067
KZN255-18
ネイビー
3L
76
128
90
¥
8,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
75290076
KZN255-18
ネイビー
4L
76
133
91
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください