曜日別特売

男女兼用パンツ KZN865

男女兼用パンツ KZN865 - KAZEN

シンプルながら高機能。動きやすくシルエットもきれい。
ストレッチ素材を採用し細身で美しいシルエットながら、動きやすさも叶えました。
ウエストは3/4ゴム仕様。前の中央部分にはゴムがないので、見た目もスッキリ。
膝に隠されたポケットは、ハンカチ等を膝当て代わりに入れることが可能です。

生地ストレッチツイル混率(%)綿60、ポリエステル40機能吸汗性、ストレッチ仕様ウエスト3/4ゴム、両脇・後ろポケット付、ウエストベルト通し付、両膝パッド入れ付内容量1枚
注意
※綿高混率につき、お取り扱いには十分ご注意ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75291187KZN865-18ネイビーS60~709331.475
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291196KZN865-18ネイビーM66~789832.678
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291205KZN865-18ネイビーL72~8410434.380
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291214KZN865-18ネイビーLL78~901103680
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291223KZN865-18ネイビー3L84~9611637.780
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291239KZN865-18ネイビー4L90~10212239.380
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291248KZN865-18ネイビー5L96~1081284180
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291257KZN865-18ネイビー6L102~11413442.780
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291266KZN865-12ベージュS60~709331.475
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291275KZN865-12ベージュM66~789832.678
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291284KZN865-12ベージュL72~8410434.380
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291293KZN865-12ベージュLL78~901103680
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291309KZN865-12ベージュ3L84~9611637.780
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291318KZN865-12ベージュ4L90~10212239.380
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291327KZN865-12ベージュ5L96~1081284180
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
75291336KZN865-12ベージュ6L102~11413442.780
6,900
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする