KAZEN
訪問トートバッグ KZN903
大好評の「2wayトートバッグ」がさらにおしゃれに。
サイズ
F
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
27×37
マチ(cm)
19
容量(L)
19
質量(g)
約750
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75291345
KZN903-15
ブラック
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
75291354
KZN903-18
ネイビー
¥
9,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください