KAZEN
ウエストバッグ KZN904
あらゆるシーンで活躍する人気のウエストバッグ。
サイズ
F
材質
ポリエステル100%
寸法(幅W×高さH)(cm)
19×16
マチ(cm)
4
ウエスト(cm)
最大120
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75291363
KZN904-15
ブラック
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
75291379
KZN904-18
ネイビー
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください