曜日別特売

台所用せっけん泡タイプ つめかえ

台所用せっけん泡タイプ つめかえ - シャボン玉販売
(1件のレビュー)

台所用せっけんとして史上初の泡タイプです。
詰まり・液だれしにくい新ボトルを採用しました。
手肌にやさしく、油汚れやニオイをしっかり落とします。
すぐれたすすぎ性で泡切れがスッキリ。
昔ながらの釜炊き熟成製法で作られた、香料、着色料、合成界面活性剤不使用の無添加せっけんです。
スポンジ除菌も致します。

商品タイプ詰替用液性弱アルカリ性タイプ液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×32繰り返し・詰め替え対応内容量1個(275mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215133-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75215133
2024-02-22
用途: 台所洗剤に
サービス業

石鹸なので
食器に残っていたとしても安全なのでいつもリピートしています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする