曜日別特売

粉の無添加せっけん

粉の無添加せっけん - シャボン玉販売

純石けん分99%で、油汚れに強い無添加せっけんです。
家の掃除はもちろん、洗濯・食器洗いなど様々な場面で使えます。
用途に合わせて、ふりかけて/溶かして/ゼリー状の3つの使い方ができ、中でも「ゼリー石けん」は、ギトギトの油汚れや複雑な形状の掃除に活躍します。
「釜炊き熟成法」で作ることで天然の保湿成分を含み、手肌にやさしいです。
包材も環境にやさしい「紙」包材を採用しています。

商品タイプ詰替用液性弱アルカリ性タイプ粉末寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×245×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215149-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする