曜日別特売

RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer

RMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer - STAUBLIRMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer - STAUBLIRMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer - STAUBLIRMI209.12プラグ G3/8メネジプレートVer - STAUBLI

高温水、冷水、熱媒体油

流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)カップリング12内容量1個
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215219RMI209.12.6102/L
オープン
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする