STAUBLI
RMI209.20プラグ G3/8メネジ
高温水、冷水、熱媒体油
流体
水、油
接続ねじ
平行メネジ
流路内径(Φmm)
(3部)/9
温度(℃)
-15~+200
耐圧(bar)
10
材質
真ちゅう+メッキ
流量(L/min)
19(V=5m/s)
カップリング
20
内容量
1個
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215237
RMI209.20.7102/JV
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
51日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください