STAUBLI
RMI09ソケット G3/8メネジ
高温水、冷水、熱媒体油
流体
水、油
接続ねじ
平行メネジ
流路内径(Φmm)
(3部)/9
温度(℃)
-15~+200
耐圧(bar)
10
材質
真ちゅう+メッキ
流量(L/min)
19(V=5m/s)
内容量
1個
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215246
RMI09.2102/JV
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください