曜日別特売

MCI09ソケット G3/8メネジ

MCI09ソケット G3/8メネジ - STAUBLIMCI09ソケット G3/8メネジ - STAUBLI

高温水、冷水、熱媒体油

流体水、油接続ねじ平行メネジ流路内径(Φmm)(3部)/9温度(℃)-15~+200耐圧(bar)10材質真ちゅう+メッキ流量(L/min)19(V=5m/s)内容量1個
注意
※着脱時の残圧にはご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215298MCI09.2102/JV
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする