中部精機
交流検電器(低圧用)
裸線と被覆線の切替式で誘導に強い!
徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。
小型軽量で携帯に便利です。
仕様
【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】50cmで50dB以上
使用温度範囲(℃)
-10~50
表示
断続発音発光
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
133×19.5×19
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個
対象電線
裸線・被覆線兼用(感度切替式)
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
AC2000V 1分間(検知子~電池カバー部間)
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215325
エレピコ・ミニ DAP-06
AC80~600
17
¥
4,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください