中部精機
交流検電器(高低圧用)
低圧・高圧切替スイッチ式
断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。
コンセントにも対応可能な検知子形状です。
本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様
【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品
収納用革ケース
使用温度範囲(℃)
-10~40
外形寸法(mm)
Φ28×253
表示
連続発音発光
使用周波数(Hz)
50/60共用
使用電池
単4形(R03 1.5V)×2個
動作開始電圧(V)
【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐力
乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215334
DAK-6
AC80~7000
110
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください