曜日別特売

交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) - 中部精機交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) - 中部精機交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) - 中部精機交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) - 中部精機交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) - 中部精機

雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。

仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧範囲(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215359DAH-6ARAC80~7000220
41,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする