交流検電器(高低圧~特別高圧用)

交流検電器(高低圧~特別高圧用) - 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用) - 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用) - 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用) - 中部精機交流検電器(高低圧~特別高圧用) - 中部精機

低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。

仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215377DAL-20-8260
35,000
33,980
37,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする