交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用)

交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) - 中部精機交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) - 中部精機交流検電器(全天候型)(高圧~特別高圧用) - 中部精機

特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。

仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000表示断続音光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個使用電圧範囲AC3kV~287.5kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215456DAM-270EL11900
230,000
219,800
241,780(税込)
62日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする