中部精機
検電器チェッカー(据置形)
ケースは事業所などへの常設に適しています。
AC100V用小型変圧器を内蔵し、出力電圧が安定しています。
出力端子に万一接触しても、人体に流れる電流を安全限界内に制限する機能を持っています。
付属品
アース用リード線
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
出力電圧(V)
(端子部)低圧用:80、高圧用:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×110×185
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215517
CD-06
¥
48,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください