中部精機
検電器チェッカー(携帯形)
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品
収納ケース
質量(g)
430
出力電圧(V)
(端子部)低圧用:90、高圧用:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
56×44×129
出力周波数(Hz)
55
出力波形
正弦波に近似
使用電池
006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75215535
CE-06E
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください