計器用動作チェッカー

計器用動作チェッカー - 中部精機計器用動作チェッカー - 中部精機

電気メーターの設置(取り替え)時に動作チェックするための模擬負荷で、合わせて配線の電圧チェックも安全・手軽にできます。
電気メーター(機械式、スマートメーター)の動作チェックが1台でできる。
100V/200Vの電圧表示機能が付いています。
短絡事故の防止等安全性を重視しています。
接触子を当てるだけで簡単にチェックできます。
片手で使用できます。
スマートメーターにも使用できます。

付属品収納ケース適合【計器】単独 単相2線:30・120A、単相3線:30・120A、三相3線:30・120A質量(g)130定格電圧(V)100/200耐電圧AC2000V 1分間(接触子一括握り部)定格周波数(Hz)50/60共通定格容量100V/75W、200V/300W連続使用時間100V計器:16秒以内(休止2分以上)、200V計器:8秒以内(休止5分以上)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75215553KC-02W
23,200
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする